Digitální univerzální posuvné měřítko DIGI ULISSE I/E, Rozsah měření: 650mm

Artiklové číslo: 417700 650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 575,00 CZK / ks
  • 1 715,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Měřicí technika Digitální
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Rozsah měření max. 650 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Odečet 0,01 mm
Mez chyby 0,04 mm
Typ krytí IP IP67
Délka zobáku L 103 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada DIGI ULISSE I/E
Označení výrobce Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Různé rozsahy měření uvnitř/vně ano
Rozsah měření vnitřní min. 44 mm
Rozsah měření vnitřní max. 650 mm
Rozsah měření vnější min. 0 mm
Rozsah měření vnější max. 570 mm
Průměr kulového měřicího nástavce 3 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Jemné nastavení ano
Přepínatelný odečet ano
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 417700 650
EAN / GTIN 2050001670847
Číslo výrobce 00192
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Digitální univerzální posuvné měřítko vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů s vyměnitelnými měřicími vložkami.
Výstup dat RS232C.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
Vyměnitelné měřicí nástavce s kulovitým ⌀ 3 mm a svěrným pouzdrem s vnitřním závitem M 2,5.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.
Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900−434910 se závitem M2,5.

Náhradní díl:

Kryt přihrádky na baterie č. 417702.

Poznámka:

Další měřicí nástavce na poptávku.