R13step B – Trapladder, 2 x 10 treden

Artikelnummer: 41561
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Stufe
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41561
EAN/GTIN 4003866415618
Nummer fabrikant 41561
L-nummer L90010 1111

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Aantal treden 2 × 10
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.65 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 14.7 kg
Grondoppervlakte 2,16 m × 0,65 m
Ladderlengte 2.83 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.15 m
loodrechte ladderhoogte 2.62 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires