Digitale werkplaatsschuifmaat 1500 mm

Artikelnummer: 415525 1500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 82,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Materiaal: ABS
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 1.500 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,1 mm
Meetpunten ja
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal ABS
alle delen gehard
Gewicht 2,2 kg
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415525 1500
EAN/GTIN 4062406579579

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifmaat voor binnen- en buitenmeting (met voorinstelling). Goed afleesbare LCD-weergave met extra grote cijfers. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij in kunststof gemonteerde dubbelprisma geleider. Meetbekken van roestvrij staal, precisiegeslepen. Met twee verschuifbare en verwisselbare meetbekken. Inclusief meetkrachtbegrenzing.

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Instelkaliber nr. 415527 gr. set.
Meetbekken met draad M2,5 nr. 415526 gr. 90 met draad M2,5 voor speciale tasters nr. 434900434910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen