{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 1 500 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,1 mm | |
Mätspetsar | yes | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Preset-funktion | yes | |
Mätteknik | digital | |
Material | ABS | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 2,2 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415525 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406579579 |