{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 500 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Maximale afwijking | 0,07 mm | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415196 500 | |
EAN/GTIN | 4062406584252 |