Pied à coulisse, Plage de mesure: 500mm

Réf.: 415196 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 41,40 € /pcs.
  • 29,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode analogique
Lecture 0,05 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure max. 500 mm
Erreur admissible 0,07 mm
Longueur de bec L 150 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 20 mm
Poids 1 100 g
Norme norme usine
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Trempé oui
Surface de mesure trempées
Plage de mesure min 0 mm
Exécution bec de mesure très grande longueur
Jauge de profondeur disponible oui
Blocage vis de blocage
graduation vernier mm/pouces oui
exécution pièces de lecture chromage mat
Graduation 1/20 mm
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 415196 500
EAN / GTIN 4062406584252
Réf. fabricant 415196 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands ⌀. Avec vis d’arrêt. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.