Snijtang met ESD-bescherming

Artikelnummer: 415.E
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415.E
EAN/GTIN 3148511754931
Nummer fabrikant 415.E
L-nummer L60130 5392

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beschermt elektronische componenten tegen gevaren door elektrostatische ontlading (ESD)
  • Deze tang is geschikt voor hoge kracht en seriematig werk en knipt een breed gamma materialen
  • Het afsnijbeveiligingsmodel voorkomt het uitwerpen van draad

Kenmerk:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1.0