Open dubbele ringsleutel haaks. OPEN-RING SW.1 / 2 x 9/16 L.180 mm

Artikelnummer: 41483234
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41483234
EAN/GTIN 4018754022878
Nummer fabrikant 41483234
L-nummer L60010 779

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zeshoek
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 180 mm
  • m1: 9,5 mm
  • m2: 11 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 87 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″