Dubbele ringsleutel SW.7 / 8 x 15/16 L.330 mm

Artikelnummer: 41444446
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41444446
EAN/GTIN 4018754022540
Nummer fabrikant 41444446
L-nummer L60010 3509

Omschrijving

Omschrijving:

  • STABIL® staalwol
;
  • diep doorgezet
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 330 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 363 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 7/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 15/16 ″