Dubbele ringsleutel SW.3 / 4 x 7/8 L.300 mm

Artikelnummer: 41444044
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41444044
EAN/GTIN 4018754022519
Nummer fabrikant 41444044
L-nummer L60010 1355

Omschrijving

Omschrijving:

  • STABIL® staalwol
;
  • diep doorgezet
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 300 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 299 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/4 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 7/8 ″