Circlip tang met externe klemming , Ring breedte 60 - 160 mm

Artikelnummer: 411A.20
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 411A.20
EAN/GTIN 3148511754306
Nummer fabrikant 411A.20
L-nummer L60130 284

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale punten voor het bedienen van explosieve of veerringen
  • Verchroomd, met PVC-coating

Kenmerk:

  • d min. - max. [mm]: 60 - 160
  • L [mm]: 190
  • [g]: 275