Megastep B – Trapladder, 2 x 4 sporten

Artikelnummer: 41189
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Breitsprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41189
EAN/GTIN 4003866411894
Nummer fabrikant 41189
L-nummer L90010 1419

Omschrijving

Omschrijving:

60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
Robuuste stalen scharnieren.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Belasting max. 250 kg
Buitenmaat 0.47 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 6.9 kg
Grondoppervlakte 0,93 m × 0,47 m
Ladderlengte 1.22 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.5 m
loodrechte ladderhoogte 1.2 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires