Dubbele ringsleutel Spline maat 16 x 18 1/2 x 9/16 ″ L.290 mm

Artikelnummer: 41161618
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41161618
EAN/GTIN 4018754133529
Nummer fabrikant 41161618
L-nummer L60010 1501

Omschrijving

Omschrijving:

  • extra lang
  • Met profiel van de spline-aandrijving
  • 15° gebogen
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 290 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Gewicht: 161 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen