Megastep S – Trapladder, 6 sporten

Artikelnummer: 41148
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal treden 6
Opstapje uitvoering Brede sport
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41148
EAN/GTIN 4003866411481
Nummer fabrikant 41148
L-nummer L90010 945
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
Staplatform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (250 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal sporten incl. platform 6
Belasting max. 250 kg
Buitenmaat 0.53 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 8.6 kg
Grondoppervlakte 1,27 m × 0,53 m
Kokermaat stijg- /steundeel 73mm / 58mm
Ladderlengte 2.43 m
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.59 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.6 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan