Ratelringsleutel SW.10 x 11 mm L.170 mm

Artikelnummer: 41131011
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41131011
EAN/GTIN 4018754022144
Nummer fabrikant 41131011
L-nummer L60010 6023

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeshoek
  • recht
  • 22 tanden
  • verchroomd

Kenmerk:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 170 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 144 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 x 11 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 11 mm