Comfortstep L – Enkele ladder, 10 treden

Artikelnummer: 41016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41016
EAN/GTIN 4003866410163
Nummer fabrikant 41016
L-nummer L90010 782

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Buitenwerkse breedte: 380 mm.
Aanlegprofiel aan het boveneinde voor trefzeker aanleggen.
Ook als stellingkastladder verkrijgbaar.
Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
Geschroefde trede-boomverbinding.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Aantrekkelijke vormgeving – ideaal voor gebruik in kantoren, praktijk- en winkelruimten.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 380 mm
Diepte treden 80 mm
Gewicht 7 kg
Ladderlengte 2.95 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3.75 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires