Stiftsleutel TORX® kogelkop met kort been, titaanzilver T15 x 136 mm

Artikelnummer: 40972
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40972
EAN/GTIN 4010995409722
Nummer fabrikant 40972
L-nummer L60070 3709
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Ontziet uw gezondheid: Vermindert het risico op letsel door verruiming van de werkruimte voor de hand.
  • Verlaagt uw kosten: Ideale corrosiebescherming bij een zeer exacte passing in de schroef garandeert een lange levensduur.
  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare Torx-schroeven en krappe locaties.
  • Toepassing: Torx-kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Toepassing: Reductie van de kophoogte van de stiftsleutel met tot 15% voor een betere toegankelijkheid.
  • Toepassing: Vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zeskantschacht (Duim): 9/64″
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T15
  • Totale lengte (mm): 136 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 12.5 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee