827 b 31 Meettafelplaat 40 x 100 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4082731KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4082731KAL
EAN/GTIN 4059192001438
Nummer fabrikant 4082731KAL
L-nummer L40080 107392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

827 b 31 plaat meettafel (100 x 40 mm)
  • Meettafelplaat voor enkele meting
  • Gehard en gelapt
  • Omkeerbaar
  • Eén meetoppervlak is in de lengte geribbeld
  • Beide zijden klopten plat

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan