Ring-Maulschlüssel SW.9/32 L.110 mm

Artikelnummer: 40571818
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40571818
EAN/GTIN 4018754020638
Nummer fabrikant 40571818
L-nummer L60010 141

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a1: 4,1 mm
  • a2: 6 mm
  • Legering: HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • d: 10,9 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Gewicht: 16 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 9/32 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 9/32 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/32 ″
  • Breedte mm (b): 15,5 mm