Industriejack. Ongevoerd M

Artikelnummer: 405412109994M
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
Kleur schwarz / grau
Uniseks-maat M
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405412109994M
EAN/GTIN 7330509357545
Nummer fabrikant 405412109994M
L-nummer L00980 1320

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, keperstof, 320 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak
Balg op rug
Schouderpartijen in contrasterende kleur

Zakken
Borstzakken met balg en klep, één met pennenzakje met twee compartimenten
Binnenzakken, één met telefoonzakje
Twee voorzakken

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Nieuwe slimme collectie in zeven kleuren
  • De jas heeft twee borstzakken met kleppen, waarvan één met een band voor het opbergen van extra gereedschap
  • Geplooid rugpand voor meer bewegingsvrijheid
  • Een deel van de collectie (4054, 1404, 6054) is ook verkrijgbaar als 1210, katoenen twill, in de kleuren marineblauw/koningsblauw en zwart/grijs

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten