MICRO-TECH® kniptang , compact , axiale snede

Artikelnummer: 405.MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405.MT
EAN/GTIN 3148511751145
Nummer fabrikant 405.MT
L-nummer L60130 5823

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe, slankere ogivale vorm maakt deze tang zowel krachtig als handig
  • De afknipbeveiligingsmodellen voorkomen dat de draad wordt uitgeworpen

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Pianodraad diam. [mm]: 0,4
  • Vasthoudinrichting: -