Steeksleutel, maat 15 verstelbaar, max 44 mm

Artikelnummer: 40260115
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40260115
EAN/GTIN 4018754299614
Nummer fabrikant 40260115
L-nummer L60010 6474

Omschrijving

Omschrijving:

  • sla linksaf
  • DIN 3117/ISO 6787 VORM B.
  • ASME B 107.100
  • Mondpositie 22,5°
  • Chroom vanadium, gefosfateerd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 386 mm
  • Gewicht: 1320 g
  • Breedte over vlakken max.: 44 mm