Trapladder met treden, dubbelzijdige toegang 2x10 treden

Artikelnummer: 40220
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×10
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40220
EAN/GTIN 4031405402201
Nummer fabrikant 040220
L-nummer L90110 163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium.
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3850 mm
  • Hoogte: 2320 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1890 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x10 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 640 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen