Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.29 mm L.330 mm

Artikelnummer: 40082929
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40082929
EAN/GTIN 4018754018949
Nummer fabrikant 40082929
L-nummer L60010 6043

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringzijde recht, kaakzijde onder een hoek van 15°
  • metrisch
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door het dubbele T-profiel
  • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • zeer veerkrachtig en duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Hoogwaardig chroomlegering staal voor een lange levensduur en levensduur, corrosiebestendig verchroomd
  • DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A.

Kenmerk:

  • a1: 8,9 mm
  • a2: 16 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 41,9 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lengte [mm): 330 mm
  • Mond positie: 15 °
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 385 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 29 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 29 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 29 mm
  • Breedte mm (b): 64 mm