Ronde borstel breed ongetordeerd RBU Ø 180x25xvariabel asgat staaldraad-Ø 0,20 slijpbok

Artikelnummer: 4007220956335
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220956335
EAN/GTIN 4007220956335
Nummer fabrikant 43701235
L-nummer L51510 600

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Ontwikkeld voor universeel gebruik in werkplaatsen.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., van: 3000 RPM
  • RPM, opt., tot: 4500 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat in de set opgenomen: AK 32-2
  • Ø asgat, max.: 50.8 mm
  • Ø asgat: 31.8 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Korrelgrofte: niet gespecificeerd
  • Lengte, beleg: 40 mm

Voordeel:

  • Robuuste ontwerpmachine voor de zware dop.
  • Digitale elektronica voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Deze ronde borstel wordt inclusief adapterset AK 32-2 geleverd.

Geschikte producten

Accessoires