Schijfborstel ongetordeerd KBU Ø 115x10 mm M14 staaldraad-Ø 0,35 mm haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220806777
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Conische borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220806777
EAN/GTIN 4007220806777
Nummer fabrikant 43316021
L-nummer L51510 167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., van: 6300 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 30 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Maximale bescherming tegen corrosie, aangezien alle componenten zijn gemaakt van roestvrij staal (INOX) van kwaliteit 1,4310 (V2A).
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op toerentalregelbare haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout

Diensten en productadviseurs

Meld u aan