Descrição:
Excelente para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD TOOLS dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.
Característica:
- Embalajes: Embalaje POS
- r.p.m., máx.: 12500 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 6300 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
- Ancho, unid. métrica: 10 mm
- Sistema de fijación: Rosca
- Ø material de cerda: 0.35 mm
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
- Ø rosca: M14x2
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, cerda: 30 mm
Vantagem:
- Ideal para el uso en amoladoras angulares hasta 80 m/s.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares con regulación del número de revoluciones.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Elastómeros
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Madera