Diamant handpads 55x90 mm korrelgrofte D76 grof voor harde materialen

Artikelnummer: 4007220804582
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220804582
EAN/GTIN 4007220804582
Nummer fabrikant 44696013
L-nummer L51100 764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekend geschikt voor de bewerking van slijtvaste lagen en pantseringen uit wolfraamcarbide, chroomcarbide, titaancarbide enz. Bijzonder aan te bevelen voor de bewerking van in de motorenbouw gebruikte materialen, bijv. Hastelloy, Inconel en titaan/titaanlegeringen. Ook zeer goed geschikt voor de bewerking van extreem harde materialen zoals hardmetaal, glas, keramiek, emaille en steen alsmede GFK/CFK. Korrelgrofte volgens ISO 6344: 220

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 55 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • Lengte metrisch: 90 mm
  • Korrelgrofte: 76

Voordeel:

  • Klem de filehaak stevig in de handvat door de twee helften van de vijl te draaien.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Met geringe werkdruk werken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steen
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • De korrelgroftes zijn in μm aangegeven.