Descrição:
Ideales para trabajar sobre materiales con recubrimientos de protección contra el desgaste y blindajes de carburo de tungsteno, cromo, titanio, etc. Se recomiendan especialmente para el mecanizado de los materiales usados en la construcción de transmisiones, por ejemplo, Hastelloy, Inconel, titanio y aleaciones de titanio. Son también muy adecuados para el tratamiento de materiales extremadamente duros como metal duro, vidrio, cerámica, esmalte y piedra, así como PRFV/PRFC. Tamaño de grano según ISO 6344: 220
Característica:
- Ancho, unid. métrica: 55 mm
- Abrasivo: Diamante
- Longitud, unid. métrica: 90 mm
- Tamaño de grano: 76
Vantagem:
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Llegan a puntos de difícil acceso.
- Se pueden usar para el amolado seco y húmedo.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Trabajar con poca presión de apriete.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Piedra
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Piedra; Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio
Material fornecido:
- Los tamaños de grano están indicados en μm.