Olievernevelaar ONG-A 1/4

Artikelnummer: 4007220801741
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
Producttype Oliespuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220801741
EAN/GTIN 4007220801741
Nummer fabrikant 80802010

Omschrijving

Omschrijving:

Aansluitarmaturen voor persluchtmachines. Olievernevelaar met schroefdraadaansluiting 1/4″ binnen.

Kenmerk:

  • PFERD type: ONG-A 1/4
  • Nettogewicht: 2.302 kg

Tip:

  • Een toereikende olienevelsmering is, indien van toepassing, van groot belang voor de optimale werking (olieviscositeit bij 40° C volgens ISO VG 22–32 mm2/s (cSt).