Uitvoering:
Omschrijving:
Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-GT (middel) = zwart
Kenmerk:
- PFERD type: CC-GT 115-125
- RPM, max.: 13300 RPM
- Geschikt voor Ø metrisch: 115, 125
- Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115 / 125, opname M14
- Uitvoering: middel
- Ø schroefdraad: M14
Voordeel:
- Aanzienlijk lagere thermische belasting door de geometrie van de koelsleuven.
- Hoge kosteneffectiviteit dankzij minimale wisseltijden van gereedschap.
- Innovatief snelklemsysteem garandeert een comfortabele hantering met snelle gereedschapswisselingen.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Voor de bewerking van edelstaal (INOX) bij voorkeur uitvoering CC-H-GT gebruiken. Deze weet een zeer hoge kantvastheid bij hogere werkdrukkrachten te realiseren.
Type aandrijving: Haakse slijpmachine; snoerloze haakse slijpmachine
Materiaal:
Aanzienlijk verminderde thermische belasting dankzij de geometrie van de koelsleuven.
Zeer economisch door minimale gereedschapwisseltijden.
T.b.v.:
Gebruik voor de bewerking van roestvrij staal (INOX) bij voorkeur de versie CC-H-GT. Deze heeft een zeer hoge randsterkte om hogere contactkrachten te realiseren.
Let op:
De maximaal toegestane omtreksnelheid is 80 m/s.
Voor steunschijven met ø 180 mm moet u ervoor zorgen dat de contactdruk niet te hoog is om te voorkomen dat de steunschijf te ver uitrekt.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.