Doorslijpschijf metaalcirkelzaag T 400x2,8x25,4 mm prestatiel. SG CHOP STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220669303
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220669303
EAN/GTIN 4007220669303
Nummer fabrikant 66324091

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid K met een inwendige bewapening voor staal en edelstaal (INOX). Voor het agressief en braamarm doorslijpen.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 2.8 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 400 mm

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • Alleen op stationaire machines tot 3 kW vermogen gebruiken.

Geschikte producten

Accessoires