Pferd COMBIDISC harde non-woven schijf CD 50x50 mm A240F voor fijn schuren en afwerking

Artikelnummer: 4007220596197
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220596197
EAN/GTIN 4007220596197
Nummer fabrikant 42780501
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • fijn

Omschrijving:

  • Geschikt voor ultrafijn schuren van kleine en middelgrote oppervlakken en contouren en voor reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken.
  • Bereiken matte en zijdematte oppervlakken.
  • Zeer open structuur.
  • Het CD-spansysteem heeft een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof) aan de gereedschapszijde.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY adviseert COMBIDISC-gereedschappen om gereedschapswissel- en insteltijden te verkorten.

Kenmerk:

  • Klemsysteem: CD-systeem
  • Afwerking: fijn
  • Breedte metrisch: 35 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • Lengte metrisch: 35 mm
  • Korrelgrootte: 280

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij soepel hardlopen en hoge precisie.
  • Geen interferentie tijdens het gebruik door vastzittende, slippende of loszittende onderdelen.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik COMBIDISC non-woven SCHIJVEN met schuurmeshouder op de persluchtvijl. Gebruik een slijpolie die geschikt is voor de materiaal om de standtijd en de slijpprestaties aanzienlijk te verhogen. Bij het slijpen resulteert de toevoeging van olie of water in een nog fijner oppervlak, koeler slijpen en een langere levensduur.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking
  • Typen schijven: Hand-held bestand

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen

Levering:

  • COMBIDISC schuurbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-vliesschijven met slijpbladhouder op persluchtvijlapparaat gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Bij het slijpen brengt de toevoeging van olie of water een nog fijnere oppervlakte, koeler slijpen en hogere standtijd.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking