• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango ergonómico FH5/1 115 mm para limas planas y de media caña, longitud de la lima 300-350 mm (100)

Número de artículo: 4007220535820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220535820
EAN / GTIN 4007220535820
Número del fabricante 12617251
Número L L51060 497

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.

Característica:

  • PFERD Tipo: FH 5/1
  • Adecuado para longitud [mm]: 300, 350 mm
  • Adecuada para: Perfiles: plana paralela, plana de punta y media caña
  • Longitud, total: 115 mm

Ventaja:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.

Aplicación:

Tipos de accionamiento: Uso manual

Material:

Protege la mano de los bordes y esquinas afilados.
Forma ergonómica con un agarre óptimo.
No hay que hacer rodar los archivos.
Plástico blando en el exterior con un interior duro y estable.
Sin plastificante.

Nota:

Disponible en diferentes versiones y en dos unidades de embalaje diferentes.