Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ALU ronde boogvorm RBF Ø 12x25 mm stift-Ø 6 mm aluminium/non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220533208
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220533208
EAN/GTIN 4007220533208
Nummer fabrikant 21117886
L-nummer L51140 38

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD heeft de vertanding ALU speciaal voor de verspaning van aluminium verder ontwikkeld. Zij kenmerkt zich door een hoog verspanend vermogen. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 2.5 mm
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 16000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 16000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 16000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 29000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 29000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 29000 RPM
  • Vertanding: ALU
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk dankzij agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij optimale levensduur.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai; Zink