PFERD TOOLS Haakse persluchtslijpmachine PWA 1/9 V-HV HEX 3 mm 900 RPM/35 watt

Artikelnummer: 4007220430743
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220430743
EAN/GTIN 4007220430743
Nummer fabrikant 80700492
L-nummer L51700 101475
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • met verlengstuk

Omschrijving:

  • De aandrijving is uitgerust met een zeskantige gereedschapopname.
  • De persluchtaandrijving luchtafvoer bevindt zich aan de achterzijde.
  • Zeer rustig en robuust.
  • Optimaal voor afbramen op moeilijk bereikbare plaatsen, bijv.
  • B.
  • Gaten met kruisgaten.
  • Uitlaat van 1 m en toevoerluchtslang van 2,5 m met schroefaansluiting aan de buitenzijde van 1,4 inch en insteekhuls met schroefdraad (STGI).
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS raadt de aandrijving aan om het geluid dat tijdens het gebruik wordt gegenereerd, duurzaam te verminderen.

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk: 6,3 bar
  • Vermogen: 35 watt
  • Toerental: 900 RPM
  • Klepontwerp: Hefboom
  • Uitvoering: met verlengstuk
  • breedte metrisch: 25 mm
  • Luchtverbruik, stationair draaien: 0,19 m³/min.
  • Luchtverbruik, belast: 0,17 m³/min.
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Aantal druppels olie [min]: 1 druppels
  • Nettogewicht: 0,4 kg
  • binnen-ø-toevoerluchtslang: 4,8 mm
  • Uitlaat luchtuitlaat: achter
  • Hoogte: 18 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Laag luchtverbruik.
  • Met instelbare snelheidsregeling.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan