Spiraalborenset 10-dlg. STEEL HSSG N DIN 338 universeel

Artikelnummer: 4007220413722
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220413722
EAN/GTIN 4007220413722
Nummer fabrikant 25298001
L-nummer L51140 927

Omschrijving

Uitvoering:

  • STEEL

Omschrijving:

De set bevat 10 HSS-spiraalboren in de uitvoering STEEL in HSSG (M2) voor industrieel gebruik. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 10 Stück
  • PFERD type: SET DIN338 HSSG N 1-10 STEEL 10TLG
  • Uitvoering: STEEL
  • Spiraalhoek, van: 24 °
  • Spiraalhoek, tot: 30 °
  • Hoek: 118 °

Voordeel:

  • Optimaal voor een betere hantering in de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Nauwkeurige geleiding door comfortabele bediening met twee handen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

Toepassings aanbevelingen: Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Dit bevordert een soepele werking en verlengt de levensduur van de boormachine. Uitzondering: Voeg petroleum toe in plaats van snijolie bij het bewerken van aluminium. Neem de aanbevolen snelheden in acht.