Universele korund klitschijf KR Ø 125 mm A60 voor haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220294369
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220294369
EAN/GTIN 4007220294369
Nummer fabrikant 42871206
L-nummer L51050 98

Omschrijving

Omschrijving:

Klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van klitschijven en klitschijvenhouders kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de klitschijvenhouders kunnen klitschijven op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines met M14-opname gebruikt worden. Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Door het flexibele systeem van klitschijven en klitschijvenhouders kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de klitschijvenhouders kunnen klitschijven op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines met M14-opname gebruikt worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 4600 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Universeel geschikt voor bijna alle materialen.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Snel wisselen van gereedschap dankzij klittenbandsysteem.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De beste slijpresultaten worden bereikt met toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Gietstaal
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Gietstaal; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De klitschijvenhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Klitschijven moeten gecentreerd op de houder bevestigd worden.

Geschikte producten

Accessoires