Rechte persluchtslijpmachine PG 3/250 S 25.000 RPM/225 watt

Artikelnummer: 4007220286340
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220286340
EAN/GTIN 4007220286340
Nummer fabrikant 80107060
L-nummer L51700 135

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De machine heeft een ingebouwde centrifugale toerentalregelaar. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. De persluchtmachine met schuifventiel overtuigt door haar compacte bouwvorm.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 225 Watt
  • Toerental: 25000 RPM
  • Spantangengroep: 5
  • Ventieluitvoering: schuif
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.21 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.49 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 162 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.37 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 32 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Het bedieningsmechanisme is geschikt als uitvoering met schuifklep voor de langere dop.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.