Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. De profielen platspits met ronde kanten (113), platstomp met ronde kanten (114) en vogeltong rondovaal (115) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 12 Stück
- PFERD type: 266/16
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 160 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Worden in PVC-roletui geleverd.