Precisie-riffelvijl type 604 180 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220278420
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220278420
EAN/GTIN 4007220278420
Nummer fabrikant 19206044
L-nummer L51180 95

Omschrijving

Omschrijving:

Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 180 mm (de middelste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD type: 604
  • Breedte metrisch: 8.5 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Hoogte: 2.5 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires