Precisie-riffelvijl type 603 180 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220278390
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220278390
EAN/GTIN 4007220278390
Nummer fabrikant 19206032

Omschrijving

Omschrijving:

Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de grove precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 180 mm (de middelste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD type: 603
  • Breedte metrisch: 8.5 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Hoogte: 2.5 mm

Voordeel:

  • Klein en handig ontwerp.
  • Bijzonder geschikt voor het verwerken van kleine en delicate werkstukken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires