Precisie-naaldvijl halfrond 200 mm Zwitserse kap 4, zeer fijn

Artikelnummer: 4007220274774
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220274774
EAN/GTIN 4007220274774
Nummer fabrikant 12808206
L-nummer L51180 257

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 108
  • Vorm: Halfrond
  • Breedte metrisch: 6.5 mm
  • Kap: 4
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.75 mm
  • Hoogte: 2 mm

Voordeel:

  • Bijzonder hoge verwijderingssnelheid voor grof slijpen met grind 36.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
  • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires