Precisie-naaldvijl platstomp 200 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220273296
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220273296
EAN/GTIN 4007220273296
Nummer fabrikant 12802202
L-nummer L51180 218

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 102
  • Vorm: Platstomp
  • Breedte metrisch: 6.4 mm
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.75 mm
  • Hoogte: 1.6 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder vijlhandvat worden gebruikt dankzij gesmede assen.
  • Kan universeel worden gebruikt op een breed scala aan materialen.
  • Toepassingsgerichte uitvoeringen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires