Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. De profielen platspits (101) vogeltong (103), mes (107), baret (109), platspits met ronde kanten (113), platstomp met ronde kanten (114) en vogeltong rondovaal (115) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 12 Stück
- PFERD type: 266/18
- Kap: 0
- Lengte metrisch: 180 mm
Voordeel:
- Kan worden gebruikt met of zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Worden in PVC-roletui geleverd.
Tip:
De profielen platte spits (101) 140, 180 en 200 mm, vogeltong (103) 140, 180 en 200 mm, mes (107) 140 en 180 mm, baret (109) 180 en 200 mm, platte spits met ronde kanten (113) zijn niet afzonderlijk, maar alleen in sets verkrijgbaar.
Geleverd in PVC rolzak of praktische plastic doos.
Geef de gewenste snit aan.