Uitvoering:
Omschrijving:
Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.
Kenmerk:
- PFERD type: SBH
- Opspansysteem: Systeem CD
- RPM, max.: 25000 RPM
- Uitvoering: W (zacht)
- Breedte metrisch: 0 mm
- ø buiten metrisch: 38 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, stift: 40
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: De stift van de slijpbladhouder kan door een overeenstemmende adapter vervangen worden. Hierdoor kan de slijpbladhouder direct op de aandrijfas bevestigd worden.
Type aandrijving: Haakse slijpmachine; snoerloze haakse slijpmachine; flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine.
Tip:
De verschillende hardheidsgraden zijn met kleuren gecodeerd: W (zacht) - grijs, M (medium) - blauw, H (hard) - rood.
Gelieve de gewenste hardheidsgraad aan de beschrijving toe te voegen.