COMBICLICK steunschijf hard Ø 125 mm schroefdraad 5/8-11UNC voor haakse slijpmachine 125

Artikelnummer: 4007220223475
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220223475
EAN/GTIN 4007220223475
Nummer fabrikant 44890162

Omschrijving

Uitvoering:

  • hard

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-H-GT (hard) = blauw

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-H-GT 125
  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 125
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 125, opname 5/8″
  • Uitvoering: hard
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Ø schroefdraad: 5/8

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.