Omschrijving:
Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De elektromotor beschikt over een DIN 10-aansluiting en het toerental is traploos regelbaar. 4 m netkabel, 2 opspansleutels. Machine met 230 V en EU-stekker.
Kenmerk:
- Vermogensopname: 750 Watt
- Vermogensafgifte: 410 Watt
- Toerentalbereik, van: 8500 RPM
- Toerentalbereik, tot: 28000 RPM
- Spanning, van: 230 Volt
- Breedte metrisch: 77 mm
- Aansluitkoppeling [DIN]: 10
- Lengte metrisch: 430 mm
- Nettogewicht: 2.03 kg
- Hoogte: 77 mm
Voordeel:
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Nauwkeurige geleiding door verlengde en smalle behuizing.