HSS-kegelverzinkborensets 5-dlg. DIN 335 C 90° met HICOAT-coating HC-FEP

Artikelnummer: 4007220168769
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220168769
EAN/GTIN 4007220168769
Nummer fabrikant 25202159
L-nummer L51140 843
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • HC-FEP

Omschrijving:

De sets bevatten hoogrendementsverzinkgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). Door de HICOAT-coating HC-FEP beschikken zij over een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij zijn zeer temperatuurbestendig en beschikken over een bijzonder lange standtijd. Zij kunnen ook in het hogere snijsnelheidsbereik en zonder koel- en smeermiddelen worden gebruikt. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 5 Stück
  • PFERD type: SET KES HSS DIN 335 C90° 5 HC-FEP
  • Uitvoering: HC-FEP
  • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Voordeel:

  • De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.