Juego de avellanadores cónicos HSS de 5 piezas, DIN 335 C 90° con recubrimiento HICOAT HC-FEP

Número de artículo: 4007220168769
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220168769
EAN / GTIN 4007220168769
Número del fabricante 25202159
Número L L51140 843
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • HC-FEP

Descripción:

Los juegos contienen herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable (INOX). Gracias al revestimiento HICOAT HC-FEP, disponen de una elevada dureza y resistencia al desgaste. Son muy resistentes a la temperatura y presentan una vida útil especialmente larga. También pueden utilizarse en niveles elevados de revoluciones de corte y sin lubricantes ni refrigerantes. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

Característica:

  • Número, contenido: 5 Stück
  • PFERD Tipo: SET KES HSS DIN 335 C90° 5 HC-FEP
  • Ejecución: HC-FEP
  • Contenido ø de la herramienta: 6,3/10,4/16,5/20,5/25,0

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Vida útil muy prolongada.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
  • Uso universal en casi todos los materiales.